HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 Μάνικα αγωγού 4 ίντσες Id | AC3FEV 2TA14

HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 Σωλήνας αγωγού 4 ιντσών Αναγνωριστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3FEV Μοντέλο: 0630-0400-0002-60Σταυρός: 2TA14

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€459.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης3.1 "
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.4"
Μήκος25ft.
ΥλικόΜεμβράνη πολυαιθέρα ουρεθάνης
Μέγιστη. Ροή550 cfm
Μέγιστη. Πίεση9 psi
Αριθμός τεμαχίων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-60 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού9 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.07
Ύψος πλοίου (cm)49.78
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)51.05
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός τεμαχίωνΒαθμολογία κενούΤιμή
HI-TECH DURAVENT 0630-0300-0002-60 Μάνικα αγωγού 3 ίντσες Id | AC3FEU 2TA13 0630-0300-0002-602.2 "3"320 cfm13 psi210 "Hg€361.08
HI-TECH DURAVENT 0630-0500-0002-60 Σωλήνας εξαγωγής 5 ίντσας Id | AC3FEW 2TA15 0630-0500-0002-604"5"710 cfm8 psi27 "Hg€560.20
HI-TECH DURAVENT 0630-0600-0002-60 Μάνικα αγωγού 6 ίντσες Id | AC3FEX 2TA16 0630-0600-0002-604.6 "6"1030 cfm7 psi25 "Hg€470.06
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0002-60 Μάνικα αγωγού 12 ίντσες Id | AC3FFA 2TA19 0630-1200-0002-609.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg€1,367.09
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Μάνικα αγωγού 3 ίντσες Id | AC3FFJ 2TA27 0631-0300-0002-603.4 "3"320 cfm24 psi324 "Hg€526.09
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Μάνικα αγωγού 4 ίντσες Id | AC3FFK 2TA28 0631-0400-0002-604.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg€606.20
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0002-60 Εύκαμπτος σωλήνας αγωγών 5 ιντσών Id | AC3FFL 2TA29 0631-0500-0002-605.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg€748.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 Σωλήνας αγωγού 4 ιντσών Αναγνωριστικό
€459.95 /μονάδα