HEMCO 93002 Universal Fume Hood Πάγκος/Απόδειξη ατμών | AD8BEF 4HRY5

HEMCO 93002 Universal Fume Hood Πάγκος/Ατμόστεγος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BEF Μοντέλο: 93002Cross Ref: 4HRY5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,270.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUniversal Fume Hood
Συμμόρφωση εταιρείαςISO 9001: 2008, ASHRAE 110-1995, SEFA 1-2003, OSHA Federal Register 29 CFR Part 1910, NFPA 45-2000, ANSI Z9.5-2012, ASTM E84-2001, UL 3101, CAN / CSA C22.2
ΧρώμαΑσημί μπεζ
Ερχεται μεΦως ανθεκτικό στους ατμούς, Εσωτερικός ανεμιστήρας, διακόπτης, καλώδιο 8 καλωδίων 3 πόδια
καλώδιο Μήκος8ft.
Βάθος23 "
Διάμετρος4"
φινίρισμαΡητίνη πηκτής γέλης
Ύψος36 "
Hz60
ΤοποθετήστεΠάγκος
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάσημονόκλινο
ΧαρακτηριστικάΑπόδειξη ατμών
Τάση115
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.09
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEMCO 93002 Universal Fume Hood Πάγκος/Ατμόστεγος
€5,270.33 /μονάδα