HEMCO 13094 CE Dume Fume Hood με φυσητήρα 30 | AG6QYL 45Η851

HEMCO 13094 CE Αγωγός καπνοδόχου με φυσητήρα 30"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QYL Μοντέλο: 13094Σταυρός: 45H851

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,815.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCE Duct Fume Hood
Συμμόρφωση εταιρείαςISO 9001: 2008, ASHRAE 110-1995, SEFA 1-2003, OSHA Federal Register 29 CFR Part 1910, NFPA 45-2000, ANSI Z9.5-2012, ASTM E84-2001, UL 1805, CAN / CSA C22.2
Ροή αέρα189 CFM @ 0.04in SP
Ερχεται μεΈκρηξη από φως, εσωτερικός ανεμιστήρας
Βάθος24 "
Διάμετρος6"
φινίρισμαΡητίνη πηκτής γέλης
Ύψος45 "
Hz60
ΤοποθετήστεΠάγκος
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάσημονόκλινο
ΧαρακτηριστικάΑντιεκκρηκτικοί
Τάση115/230
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.57
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403708031

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEMCO 13094 CE Αγωγός καπνοδόχου με φυσητήρα 30"
€8,815.18 /μονάδα