Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL A3591-3CNW285 Tanged Screw Locking Insert, Fine, 10-32 Thread Size, 100PK | CH3XBD

HELICOIL A3591-3CNW285 Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, λεπτό, 10-32 μέγεθος σπειρώματος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3XBD Μοντέλο: A3591-3CNW285

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€193.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού#7
φινίρισμαΛιπαντικό ξηρής ταινίας
Δωρεάν Coil Dia.0.246 "
Εισαγωγή μήκους0.285 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα100
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος10-32
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδες, UNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL A3591-3CNW285 Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, λεπτό, 10-32 μέγεθος σπειρώματος, 100PK
€193.58 /πακέτο