Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL A3585-4CNW375 Ένθετο ασφάλισης με βίδα, χοντρό, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK | CH3WZB

HELICOIL A3585-4CNW375 Βιδωτό ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3WZB Μοντέλο: A3585-4CNW375

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€165.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιούH
φινίρισμαΛιπαντικό ξηρής ταινίας
Δωρεάν Coil Dia.0.32 "
Εισαγωγή μήκους0.375 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα100
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδα , UNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL A3585-4CNW375 Βιδωτό ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK
€165.52 /πακέτο