Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL A3585-06CN207 Ένθετο ασφάλισης με βίδα, χοντρό, 6-32 μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK | CH3WXU

HELICOIL A3585-06CN207 Βιδωτό ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, μέγεθος σπειρώματος 6-32, ανοξείδωτο ατσάλι, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH3WXU Μοντέλο: A3585-06CN207

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€172.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού#26
Δωρεάν Coil Dia.0.185 "
Εισαγωγή μήκους0.207 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα100
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος6-32
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδα , UNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL A3585-06CN207 Βιδωτό ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, μέγεθος σπειρώματος 6-32, ανοξείδωτο ατσάλι, 100 PK
€172.45 /πακέτο