Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 4184-2.5CNW025S Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, μετρικό χοντρό, M2.5 x 0.45 Μέγεθος σπειρώματος, Τροφοδοσία λωρίδας, 1000PK | CH3XCQ

HELICOIL 4184-2.5CNW025S Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, μετρικό χοντρό, μέγεθος σπειρώματος M2.5 x 0.45, τροφοδοσία λωρίδας, 1000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3XCQ Μοντέλο: 4184-2.5CNW025S

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,751.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού2.55mm
ΤροφήΤροφοδοσία ταινίας
φινίρισμαΛιπαντικό ξηρής ταινίας
Δωρεάν Coil Dia.3.45mm
Εισαγωγή μήκους2.5mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα1000
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Πατήστε ΜεγέθηM3 x 0.5
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM2.5 x 0.45
Τύπος νημάτωνΜετρικό χοντρό, Κλείδωμα με βίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 4184-2.5CNW025S Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, μετρικό χοντρό, μέγεθος σπειρώματος M2.5 x 0.45, τροφοδοσία λωρίδας, 1000 PK
€1,751.45 /πακέτο