Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 3747-6 Prewinder, Steel, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής | CH3VHJ

HELICOIL 3747-6 Prewinder, Steel, M6 x 1 Μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3VHJ Πρότυπο: 3747-6
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
€88.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρο-Winder
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
ΧαρακτηριστικάAM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03

Λεπτομέρειες:

Το προτύλιγμα Helicoil 3747-6 έχει σχεδιαστεί για να επισκευάζει απογυμνωμένα ή φθαρμένα νήματα και να γεμίζει τρύπες που έχουν ανοίξει ή τρυπηθεί σε λάθος περιοχή.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι κατάλληλο για χρήση με ένθετα ελεύθερης λειτουργίας και ασφάλισης με βίδες.
  • Έρχεται με μετρικό τύπο χονδροειδούς σπειρώματος για την αποφυγή κολλήματος κατά το σφίξιμο για ταχύτερη εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα οφέλη των χονδροειδών νημάτων;

Α. Τα χοντρά νήματα εισχωρούν εύκολα σε εύθραυστα υλικά και είναι λιγότερο πιθανό να διασταυρωθούν.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το εργαλείο προτύλιξης Helicoil 3747-6;

A. Το εργαλείο προτύλιξης Helicoil 3747-6 έχει κατασκευή από χάλυβα & πλαστικό.

Ε. Τι είναι ένα ένθετο ελεύθερου λειτουργίας;

Α. Το νήμα των ελευθέρων ελικοειδών ενθεμάτων είναι λείο και ελεύθερα κινούμενο. Οι παρόμοιες ιδιότητες των ελικοειδών ενθέτων ελεύθερης ροής ισχύουν για τα ασφαλιστικά ελικοειδή ένθετα, αλλά, επιπλέον, επιτρέπουν τη συχνή αφαίρεση και επανασυναρμολόγηση των βιδών χωρίς αισθητή απώλεια ροπής και ασφαλίζουν τα εξαρτήματα με σπείρωμα έναντι κραδασμών ή χαλάρωσης κραδασμών.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 3747-6 Prewinder, Steel, M6 x 1 Μέγεθος νήματος
€88.73 /μονάδα