Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 3585-20CN1250 Ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, 1 1/4-7 Μέγεθος σπειρώματος, από ανοξείδωτο χάλυβα | CH3WVX

HELICOIL 3585-20CN1250 Ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, 1 1/4-7 Μέγεθος σπειρώματος, από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH3WVX Μοντέλο: 3585-20CN1250

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού1 19 / 64 "
Δωρεάν Coil Dia.1.463 "
Εισαγωγή μήκους1.25 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα1
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-7
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδα , UNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 3585-20CN1250 Ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, 1 1/4-7 Μέγεθος σπειρώματος, από ανοξείδωτο χάλυβα
€33.94 /μονάδα