Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 1185-5CN312S Tanged Free Running Insert, UNC, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 500PK | CH3WPU

HELICOIL 1185-5CN312S Tanged Free Running Insert, UNC, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3WPU Μοντέλο: 1185-5CN312S

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€736.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιούQ
Δωρεάν Coil Dia.0.39 "
Εισαγωγή μήκους0.312 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα500
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 1185-5CN312S Tanged Free Running Insert, UNC, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 500PK
€736.60 /πακέτο