Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 1084-6CN120S Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M6 x 1 Size Thread, 500PK | CH3WJU

HELICOIL 1084-6CN120S Εφαρμοσμένο ένθετο ελεύθερου τρεξίματος, μετρικό χοντρό, μέγεθος νήματος M6 x 1, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3WJU Μοντέλο: 1084-6CN120S

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,290.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιούD
Δωρεάν Coil Dia.7.675mm
Εισαγωγή μήκους12mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα500
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 1084-6CN120S Εφαρμοσμένο ένθετο ελεύθερου τρεξίματος, μετρικό χοντρό, μέγεθος νήματος M6 x 1, 500PK
€1,290.25 /πακέτο