Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 1084-6CN090S Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M6 x 1 Size Thread, 1000PK | CH3WJT

HELICOIL 1084-6CN090S Εφαρμοσμένο ένθετο ελεύθερου τρεξίματος, μετρικό χοντρό, μέγεθος νήματος M6 x 1, 1000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3WJT Μοντέλο: 1084-6CN090S

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,449.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιούD
Δωρεάν Coil Dia.7.675mm
Εισαγωγή μήκους9mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα1000
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 1084-6CN090S Εφαρμοσμένο ένθετο ελεύθερου τρεξίματος, μετρικό χοντρό, μέγεθος νήματος M6 x 1, 1000PK
€1,449.54 /πακέτο