HEIL QUAKER 1173050 Blower Motor Kit, 1 HP, Μεταβλητή ταχύτητα | CR3VMY 116H53

HEIL QUAKER 1173050 Κιτ κινητήρα φυσητήρων, 1 HP, μεταβλητή ταχύτητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3VMY Μοντέλο: 1173050Σταυρός: 116H53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,113.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ κινητήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.07
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HEIL QUAKER 1173051 Blower Motor Kit, 1 HP, Μεταβλητή ταχύτητα | CR3VMX 116H54 1173051€1,987.65
HEIL QUAKER 1173049 Κιτ κινητήρα φυσητήρα, μεταβλητή ταχύτητα, 1 HP | CR3VMZ 116H52 1173049€1,903.40
HEIL QUAKER 1183510 Blower Motor Kit, Μεταβλητή ταχύτητα, 1/2 HP | CR3VNA 116H99 1183510€1,324.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEIL QUAKER 1173050 Κιτ κινητήρα φυσητήρων, 1 HP, μεταβλητή ταχύτητα
€2,113.51 /μονάδα