Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H526-008-NO Διακόπτης καλαμιού διακόπτη Reed Form-a | AD8YYX 4NNG6

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Switch Form-a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YYX Μοντέλο: H526-008-NOCross Ref: 4NNG6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€166.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Reed
Ελάχ. Ρεύμα1A
Αξιολόγηση NEMA12 και 13 (IP65)
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 250 F
ΧαρακτηριστικάReed Switch Form-A, Κανονικά ανοιχτό (ΟΧΙ)
Τάση200 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο (3 ft., 2-Wire # 24 AWG Μαύρο PVC Jacket Pig-Tail)
    • Βαθμολογίες επαφών (1A @ 200 VDC 15 Watt max Resistive Load)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Switch Form-a
€166.40 /μονάδα