HEAT WAGON P6000 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Ανεμιστήρας 480v 60kw | AG7DVH 5PFX5

HEAT WAGON P6000 Electric Air Heater Fan Forced 480v 60kw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DVH Μοντέλο: P6000Cross Ref: 5PFX5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,607.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική ακτινοβολία
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση100 βαθμοί F
Ενισχυτές AC75.0/60.0/30.0
Έξοδος BtuH204,500/81,800
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος19 "
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Ύψος25 "
Hz60
kW60/48/24
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΣκληρό ενσύρματο
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση3
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΔιακόπτης ορίου υπερθέρμανσης (αυτόματη επαναφορά)
Τάση480
Watts24,000/48,000/60,000
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.48
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8516290030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHkWWattsΤιμή
HEAT WAGON P4000 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Ανεμιστήρας Αναγκασμένος 480v 40kw | AE6BCU 5PFX4 P400050.0/40.0/20.0136,000/68,25040/32/1616,000/32,000/40,000€6,555.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEAT WAGON P6000 Electric Air Heater Fan Forced 480v 60kw
€8,607.80 /μονάδα