Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HCL FASTENERS EZY-P-15.0-PA66-BK Σφιγκτήρας σωλήνα Ezyclick, Μέγεθος 15 mm, PK1000 | AJ6NCZ

HCL FASTENERS EZY-P-15.0-PA66-BK Σφιγκτήρας σωλήνα Ezyclick, μέγεθος 15 mm, PK1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NCZ Μοντέλο: EZY-P-15.0-PA66-BK

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Εύρος ζώνης7.9mm
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος κεφαλιού6.8mm
ΥλικόNylon 6.6
Αριθμός κομματιών1000
Μέγεθος15 mm
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 340 βαθμούς Φ
Πάχος2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.41
Κωδικός ΕΣ39174000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζώνηςΎψος κεφαλιούΜέγεθοςΠάχοςΤιμή
HCL FASTENERS EZY-P-8.5-PA66-BK Ezyclick Hose Clamp, 8.5 mm Size, PK1000 | AJ6NCJ EZY-P-8.5-PA66-BK7.9mm5.3mm8.5 mm1.8mm€140.74
HCL FASTENERS EZY-P-8.7-PA66-BK Ezyclick Hose Clamp, 8.7 mm Size, PK1000 | AJ6NCK EZY-P-8.7-PA66-BK7.9mm5.3mm8.7 mm1.8mm€141.33
HCL FASTENERS EZY-P-8.9-PA66-BK Ezyclick Hose Clamp, 8.9 mm Μέγεθος, PK1000 | AJ6NCL EZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€141.96
HCL FASTENERS EZY-P-9.2-PA66-BK Ezyclick Hose Clamp, 9.2 mm Size, PK1000 | AJ6NCM EZY-P-9.2-PA66-BK7.9mm5.3mm9.2 mm1.8mm€144.50
HCL FASTENERS EZY-P-9.5-PA66-BK Ezyclick Hose Clamp, 9.5 mm Size, PK1000 | AJ6NCN EZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€145.55
HCL FASTENERS EZY-P-10.0-PA66-BK Σφιγκτήρας σωλήνα Ezyclick, Μέγεθος 10 mm, PK1000 | AJ6NCP EZY-P-10.0-PA66-BK7.9mm5.3mm10 mm1.8mm€146.18
HCL FASTENERS EZY-P-11.4-PA66-BK Ezyclick Hose Clamp, 11.4 mm Size, PK1000 | AJ6NCQ EZY-P-11.4-PA66-BK7.9mm5.6mm11.4 mm1.8mm€147.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HCL FASTENERS EZY-P-15.0-PA66-BK Σφιγκτήρας σωλήνα Ezyclick, μέγεθος 15 mm, PK1000
€159.96 /μονάδα