Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YSX2015022 Οθόνη 1 1/2 ίντσας Cpvc | AC8MGB 3CEU1

HAYWARD YSX2015022 Οθόνη 1 1/2 ιντσών Cpvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MGB Μοντέλο: YSX2015022Cross Ref: 3ceu1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟθόνη
Θύρα Blow-off (NPT)1-1 / 2 "
ΥλικόCPVC
ΟθόνηCPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεViton
Μέγεθος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΟθόνηΜέγεθοςΤιμή
HAYWARD YSX1015022 Οθόνη 1-1/4 Και 1-1/2 ίντσας Pvc | AC8MFQ 3CER9 YSX1015022PVCPVC1-1/4" and 1-1/2"€70.02
HAYWARD YSX2030022 Οθόνη 3 ιντσών Cpvc | AC8MGF 3CEU5 YSX2030022CPVCCPVC3"€241.42
HAYWARD YSX2040022 Οθόνη 4 ιντσών Cpvc | AC8MGH 3CEU7 YSX2040022CPVCCPVC4mm€283.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YSX2015022 Οθόνη 1 1/2 ιντσών Cpvc
€116.25 /μονάδα