Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS10075S Y-σουρωτήρι 3/4 ίντσα Υποδοχή | AC8MCE 3CEC1

HAYWARD YS10075S Y-strainer Υποδοχή 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MCE Μοντέλο: YS10075SCross Ref: 3CEC1
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
€139.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)3 / 4 "
σύνδεσηΡευματοδότης
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Υλικό φλάντζαςFPM
Ύψος3.75 "
Στέγαση ΥλικόPVC
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Πλέγμα1 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΟθόνηPVC
Υλικό οθόνηςPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10075T Υ-διηθητήρας 3/4 ίντσες με σπείρωμα | AC8MCC 3CEA8 YS10075TΣπείρωμα-3.75 "PVC2"€145.45
HAYWARD YS00075T Υ-διηθητήρας 3/4 ίντσες με σπείρωμα διαφανή PVC | AC8MDR 3CEF9 YS00075TΣπείρωμαΣπείρωμα3.75 "Διαυγές PVC2"€142.30
HAYWARD YS00075S Υ-διηθητήρας 3/4 ίντσα Socket Clear Pvc | AC8MDU 3CEG2 YS00075SΡευματοδότηςΡευματοδότης3.75 "Διαυγές PVC2"€142.30
HAYWARD YS10075TU Υ-σουρωτήρι 3/4 ίντσες True Union Pvc | AC8MER 3CEN3 YS10075TUΣπείρωμα-3.75 "PVC2"€159.93
HAYWARD YS20075S Y-σουρωτήρι 3/4 ίντσα Σύνδεση | AC8MFL 3CER4 YS20075SΡευματοδότης-3.72 "CPVC1.69 "€416.57
HAYWARD YS20075T Υ-διηθητήρας 3/4 ίντσα Σύνδεση σπειρώματος | AC8MFN 3CER6 YS20075TΝήμα-3.72 "CPVC1.69 "€416.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10075S Y-strainer Υποδοχή 3/4 ιντσών
€139.02 /μονάδα