Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YC20200TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 2 ίντσες | AH8LUC 38W217

HAYWARD YC20200TU True Union Y Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8LUC Μοντέλο: YC20200TUCross Ref: 38W217

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,310.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου True Union Y
Καπάκι στο Inlet Center5-7 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή65 gpm
Εξάγωνο μέγεθος2.375 "
Μήκος13 3 / 64 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος7.75 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος2"
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΤύπος σύνδεσηςΡοήΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΤιμή
HAYWARD YC10050TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMΦλάντζα0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€224.45
HAYWARD YC10050SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMΣπείρωμα0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€226.60
HAYWARD YC10075TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσες | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMΡευματοδότης3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10075SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσα | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMΦλάντζα3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10100TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMΣπείρωμα9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€261.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMΡευματοδότης9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€271.64
HAYWARD YC10125TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1-1 / 4 ίντσες | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMΦλάντζα26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€390.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YC20200TU True Union Y Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC 2 ιντσών
€1,310.81 /μονάδα