Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YC20125TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1-1 / 4 ίντσα | AH8LTY 38W213

HAYWARD YC20125TU True Union Y Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8LTY Μοντέλο: YC20125TUCross Ref: 38W213
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
€1,067.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου True Union Y
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή26 gpm
Εξάγωνο μέγεθος2"
Μήκος13 1 / 64 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος6.875 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2175
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΤύπος σύνδεσηςΡοήΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΤιμή
HAYWARD YC10050TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMΦλάντζα0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€224.45
HAYWARD YC10050SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMΣπείρωμα0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€226.60
HAYWARD YC10075TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσες | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMΡευματοδότης3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10075SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσα | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMΦλάντζα3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10100TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMΣπείρωμα9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€261.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMΡευματοδότης9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€271.64
HAYWARD YC10125TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1-1 / 4 ίντσες | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMΦλάντζα26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€390.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YC20125TU True Union Y Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC 1-1/4 ίντσας
€1,067.12 /μονάδα