Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YC20075SEU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου CPVC 3/4 ίντσα | AH8LVJ 38W246

HAYWARD YC20075SEU True Union Y Βαλβίδα αντεπιστροφής CPVC 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8LVJ Μοντέλο: YC20075SEUCross Ref: 38W246

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€565.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου True Union Y
Καπάκι στο Inlet Center2-29 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή3 gpm
Εξάγωνο μέγεθος1.25 "
Μήκος7 27 / 64 "
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος4.187 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςEPDM
Μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΤύπος σύνδεσηςΡοήΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΤιμή
HAYWARD YC10050TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMΦλάντζα0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€224.45
HAYWARD YC10050SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMΣπείρωμα0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€226.60
HAYWARD YC10075TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσες | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMΡευματοδότης3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10075SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσα | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMΦλάντζα3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10100TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMΣπείρωμα9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€261.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMΡευματοδότης9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€271.64
HAYWARD YC10125TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1-1 / 4 ίντσες | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMΦλάντζα26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€390.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YC20075SEU True Union Y Βαλβίδα αντεπιστροφής CPVC 3/4 ίντσες
€565.95 /μονάδα