Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YC20075FE Y Βαλβίδα ελέγχου CPVC 3/4 ίντσα με φλάντζα | AH8LQW 38W164

HAYWARD YC20075FE Y Βαλβίδα ελέγχου CPVC 3/4 ιντσών με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8LQW Μοντέλο: YC20075FECross Ref: 38W164

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€541.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςY Ελέγξτε τη βαλβίδα
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή3 gpm
Εξάγωνο μέγεθος1.25 "
Μήκος6 15 / 32 "
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος3 47 / 64 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςEPDM
Μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΤύπος σύνδεσηςΡοήΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΤιμή
HAYWARD YC10050T Y Έλεγχος βαλβίδας PVC 1/2 ίντσας με σπείρωμα | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMΣπείρωμα0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€179.71
HAYWARD YC10050S Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/2 ίντσα υποδοχή | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMΡευματοδότης0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€200.88
HAYWARD YC10050F Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/2 ίντσα φλάντζα | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMΦλάντζα0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€266.90
HAYWARD YC10100T Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσας με σπείρωμα | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMΣπείρωμα9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€246.16
Βαλβίδα ελέγχου HAYWARD YC10100S Y PVC 1 ίντσας | AH8LML 38W084 YC10100SFPMΡευματοδότης9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€218.41
HAYWARD YC10100F Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα φλάντζα | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMΦλάντζα9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "€361.70
HAYWARD YC10125T Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1-1 / 4 ίντσες με σπείρωμα | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMΣπείρωμα26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "€383.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YC20075FE Y Βαλβίδα ελέγχου CPVC 3/4 ιντσών με φλάντζα
€541.76 /μονάδα