Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD TC10200ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 2 ίντσες Skt / fnpt | AE2ZFU 5AAP8

HAYWARD TC10200ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 2 ίντσας Skt/fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZFU Μοντέλο: TC10200STCross Ref: 5AAP8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€209.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςSKT / FNPT
Πίεση ρωγμών3 psi
Ροή70 gpm
Μήκος8"
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη (Flow Up)
συνολικό ύψος4.75 "
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςViton
Μέγεθος2"
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΤύπος σύνδεσηςΡοήΜέγεθοςΠλάτοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
HAYWARD TC10025T Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/4 ίντσας Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 βαθμοί F€69.06
HAYWARD TC10037T Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/8 ίντσες Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 βαθμοί F€58.70
HAYWARD TC10050ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/2 ίντσα Skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140 βαθμοί F€74.27
HAYWARD TC10075ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσες Skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140 βαθμοί F€85.93
HAYWARD TC10100ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1 ίντσα Skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140 βαθμοί F€116.04
HAYWARD TC10125ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1-1/4 ίντσας Skt/fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140 βαθμοί F€150.64
HAYWARD TC10150ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1-1 / 2 ίντσες Skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140 βαθμοί F€189.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD TC10200ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 2 ίντσας Skt/fnpt
€209.49 /μονάδα