Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD RV1100T Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1 ίντσα 25 Psi Pvc | AC9MXG 3ΗΜD9

HAYWARD RV1100T Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1 ιντσών 25 Psi Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MXG Μοντέλο: RV1100TCross Ref: 3HMD9
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
€857.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςPVC
Υλικό δίσκουPVC
Εργοστασιακή πίεση25 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος8.75 "
Συνολικό μήκος3.5 "
Εύρος πίεσης5 έως 75 psi
Υλικό καθίσματοςFPM
Υλικό ελατηρίουΕπικαλυμμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΥλικό καθίσματοςΤιμή
HAYWARD RV1050T Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 ίντσας 25 Psi Pvc | AC9MXE 3ΗΜD7 RV1050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€738.39
HAYWARD RV1075T Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 25 Psi Pvc | AC9MXF 3HMD8 RV1075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€740.89
HAYWARD RV1150T Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1-1 / 2 ίντσα 25 Psi | AC9MXH 3ΗΜΕ1 RV1150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,111.70
HAYWARD RV1200T Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 2 ίντσες 25 Psi Pvc | AC9MXJ 3ΗME2 RV1200T2"2"15.5 "5"FPM€1,306.73
HAYWARD RV1050TE Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 ίντσας 25 Psi Pvc | AC9MXQ 3ΗME8 RV1050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€650.76
HAYWARD RV1075TE Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 25 Psi Pvc | AC9MXR 3ΗΜΕ9 RV1075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€783.58
HAYWARD RV1100TE Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1 ίντσα 25 Psi Pvc | AC9MXT 3HMF1 RV1100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€940.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD RV1100T Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1 ιντσών 25 Psi Pvc
€857.14 /μονάδα