Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HAYWARD EAU29 140 In.-lb. On-off 115vac | AB6RNQ 22C424

HAYWARD EAU29 Electric Actuator 140 In.-lb. On-off 115vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RNQ Μοντέλο: EAU29Κωδ. Σταυρού: 22C424

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€756.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαλβίδα ενεργοποιητή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Κύκλος χρόνου2-1 / 2 δευτ.
Βάθος5"
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 4 / 4x
Ύψος7"
ΒάσηΜη ISO
Τύπος σήματοςOn-off
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Ροπή140 ίντσες-lb.
Τύπος ενεργοποιητήΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση115 VAC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8501404020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βοηθητικός τύπος διακόπτη (1 SPDT)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD EAU29 Electric Actuator 140 In.-lb. On-off 115vac
€756.63 /μονάδα