Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARVEL CLEAR H406020LS Elbow 90 Degree 2 Inch Διαλυτικό PVC Διαυγές | AB9DVW 2CEX8

HARVEL CLEAR H406020LS Ebow 90 Degree 2 Inch Solvent Pvc Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DVW Μοντέλο: H406020LSCross Ref: 2CEX8
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
€232.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΚαθαρισμός
Τύπος σύνδεσηςΔιαλύτης x Διαλύτης
Μέγιστη. Πίεση170 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
HARVEL CLEAR H406005LS Elbow 90 Degree 1/2 Inch Διαλυτικό PVC Διαυγές | AB9DVQ 2CEX3 H406005LS360 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "€44.17
HARVEL CLEAR H406007LS Elbow 90 Degree 3/4 Inch Διαλύτης Pvc Clear | AB9DVR 2CEX4 H406007LS280 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "€47.54
HARVEL CLEAR H406010LS Elbow 90 Degree 1 Inch Διαλυτικό PVC Clear | AB9DVT 2CEX5 H406010LS270 psi σε 73 βαθμούς F1"€82.82
HARVEL CLEAR H406012LS Elbow 90 Degree 1 1/4 ίντσας Διαλύτης Pvc Clear | AB9DVU 2CEX6 H406012LS220 psi σε 73 βαθμούς F1.25 "€136.51
HARVEL CLEAR H406015LS Elbow 90 Degree 1 1/2 ίντσας Διαλύτης Pvc Clear | AB9DVV 2CEX7 H406015LS200 psi σε 73 βαθμούς F1.5 "€143.80
HARVEL CLEAR H406025LS Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Διαλυτικό PVC Διαυγές | AB9DVX 2CEX9 H406025LS180 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€623.60
HARVEL CLEAR H406040LS Elbow 90 Degree 4 Inch Διαλύτης Pvc Clear | AB9DVY 2CEY2 H406040LS130 psi σε 73 βαθμούς F4"€1,276.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARVEL CLEAR H406020LS Ebow 90 Degree 2 Inch Solvent Pvc Clear
€232.58 /μονάδα