Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 1-1 / 2 ίντσες διαλύτης | AB9DVL 2CEW7

HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 Διαλύτης 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DVL Μοντέλο: H401015LSCross Ref: 2CEW7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€192.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΚαθαρισμός
Τύπος σύνδεσηςΔιαλύτης x Διαλύτης x Διαλύτης
Μέγιστη. Πίεση200 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
HARVEL CLEAR H401005LS Tee Pvc 40 1/2 ίντσας Διαλύτης | AB9DVG 2CEW3 H401005LS360 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "€53.04
HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 ίντσας διαλύτης Pvc Clear | AB9DVH 2CEW4 H401007LS280 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "€60.05
HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 ίντσας διαλύτης Pvc Clear | AB9DVJ 2CEW5 H401010LS270 psi σε 73 βαθμούς F1"€107.87
HARVEL CLEAR H401012LS Tee Pvc 40 1-1 / 4 ίντσες διαλύτης | AB9DVK 2CEW6 H401012LS220 psi σε 73 βαθμούς F1.25 "€160.52
HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 ίντσες διαλύτης Pvc Clear | AB9DVM 2CEW8 H401020LS170 psi σε 73 βαθμούς F2"€266.60
HARVEL CLEAR H401025LS Tee Pvc 40 2-1 / 2 ίντσες διαλύτης | AB9DVN 2CEW9 H401025LS180 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€820.48
HARVEL CLEAR H401040LS Tee 4 ίντσες διαλύτης Pvc Clear | AB9DVP 2CEX2 H401040LS130 psi σε 73 βαθμούς F4"€1,848.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 Διαλύτης 1-1/2 ίντσας
€192.95 /μονάδα