Σύστημα αντλίας αποχέτευσης HARTELL LTA-1, 115V, 2.2A, 11 πόδια. Μέγιστη κεφαλή, πολυπροπυλένιο | CF3QEG 802210

HARTELL Σύστημα αντλίας αποστράγγισης νεροχύτη LTA-1, 115V, 2.2A, 11 πόδια Μέγιστη κεφαλή, πολυπροπυλένιο

Στοιχείο: CF3QEG Μοντέλο: LTA-1Σταυρός: 802210
€502.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας αποχέτευσης νεροχύτη
HP1/8
Ρεύμα εισόδου2.2A
Μέγιστη κεφαλή11 "
Outlet Dia.1"
Υλικό σώματος αντλίαςABS
Αντλία RPM1670
Τάση115V

Λεπτομέρειες:

Το σύστημα αντλίας αποστράγγισης νεροχύτη Hartell LTA-1 είναι μια αυτόνομη μονάδα που συνδέεται απευθείας με τις λεκάνες του δίσκου πλυντηρίου. Χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση νερού από βρεγμένους νεροχύτες μπαρ, μικρές κουζίνες, νεροχύτες βοηθητικών και πλυντηρίων ρούχων. Αυτή η αντλία περιλαμβάνει έναν διακόπτη που ενεργοποιείται με πίεση που ενεργοποιεί την αντλία όταν εισέρχεται νερό στη μπανιέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σύστημα αντλίας αποστράγγισης νεροχύτη Hartell LTA-1 επιτρέπει στην εγκατάσταση του νεροχύτη να αποστραγγίζει χωρίς να σπάει το σκυρόδεμα.
  • Δεν απαιτεί παγίδες ή σωληνώσεις εισόδου και τοποθετείται απευθείας στην ουρά του νεροχύτη.
  • Αυτό το σύστημα αντλίας διαθέτει πλαστικό περίβλημα ABS για αντοχή σε κρούσεις, διάβρωση και χημικά.
  • Διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα με πτερωτές προπυλενίου για ανύψωση έως και 11 πόδια.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ταινίες στεγανοποίησης με νήματα PTFE: Αυτό το σύστημα αντλίας απαιτεί ταινίες πλάτους 1 ίντσας για τη δημιουργία αδιάβροχης στεγανοποίησης στα σημεία σύνδεσης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • cUL
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει αυτή η αντλία;

Α. 140 βαθμοί F.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτήν την αντλία;

A.

  • Τοποθετήστε τη φλάντζα ινών στα σπειρώματα αποστράγγισης και το δακτύλιο Ο στην αποχέτευση.
  • Ανασηκώστε την αντλία και ασφαλίστε τα σπειρώματα εισόδου με τα σπειρώματα αποστράγγισης του νεροχύτη.
  • Περιστρέψτε την αντλία μέχρι η φλάντζα του προσαρμογέα δίσκου να έρθει σε επαφή με τη φλάντζα.
  • Μόλις γίνει η επαφή, περιστρέψτε την αντλία μέχρι να στερεωθεί καλά στην αποχέτευση.
  • Τοποθετήστε τη σωλήνωση κατάθλιψης και συνδέστε την αντλία σε μια υποδοχή τύπου γείωσης.

Ε. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής που μπορεί να παράγει αυτή η αντλία;

A.

  • 28 GPM στα 5 πόδια
  • 10 GPM στα 10 πόδια

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARTELL Σύστημα αντλίας αποστράγγισης νεροχύτη LTA-1, 115V, 2.2A, 11 πόδια Μέγιστη κεφαλή, πολυπροπυλένιο
€502.34 /μονάδα