Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS KH1138 Ρυθμιστής υδρογόνου και μεθανίου, 0 έως 125 psi πίεση, ορείχαλκος | AF9KJZ 30AA50

HARRIS KH1138 Ρυθμιστής υδρογόνου και μεθανίου, πίεση 0 έως 125 psi, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9KJZ Μοντέλο: KH1138Cross Ref: 30AA50

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€1,043.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕιδικός ρυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.06
Παράδοση0 έως 125 psi
Εύρος πίεσης παράδοσης0 έως 125 psi
Υλικό διαφράγματος316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Υπηρεσία φυσικού αερίουΥδρογόνο / Μεθάνιο
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητών200 PSI
Σύνδεση εισόδουCGA-350
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psig
Σύνδεση εξόδουΒαλβίδα διαφράγματος 1/4 "FNPT με σωλήνα 1/4"
Συνολικό μήκος8.25 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησηΔύο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psig

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8481100090

Λεπτομέρειες:

    • Harris KH1138 ειδικός ρυθμιστής αερίου κατάλληλος για παροχή σταθερής πίεσης παροχής σε πλήρεις / άδειους κυλίνδρους σε συστήματα παρακολούθησης αερίων και εκπομπών λέιζερ
    • Ιδανικό για πτητικά αέρια μεθανίου και υδρογόνου
    • Διάφραγμα από ανοξείδωτο ατσάλι 316L & κατασκευή ορείχαλκου για αντοχή σε λειαντικά αέρια
    • Ενσωματωμένοι διπλοί μετρητές για παρακολούθηση πίεσης σε πραγματικό χρόνο
    • Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα CGA E-4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΥλικόΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤιμή
HARRIS KH1000 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα30 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα100 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα200 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€503.12
HARRIS KH1003 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο30 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€518.60
HARRIS KH1004 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο100 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο200 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο400 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€574.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS KH1138 Ρυθμιστής υδρογόνου και μεθανίου, πίεση 0 έως 125 psi, ορείχαλκος
€1,043.99 /μονάδα