Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS KH1104 Gas Regulator Corrosive 330 Cga 0-125 | AD6PRV 46Z579

HARRIS KH1104 Gas Regulator Corrosive 330 Cga 0-125

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PRV Μοντέλο: KH1104Cross Ref: 46Z579

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,466.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕιδικός ρυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματος316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Εισαγωγή σύνδεσης CGA330
Συντελεστής όγκου0.080
Αέριο κυλίνδρουΔιαβρωτικός
Παράδοση0-125 PSI
Εύρος πίεσης παράδοσης0-125 PSI
Υλικό διαφράγματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής600 SCFH (ΑΕΡΑ)
Υπηρεσία φυσικού αερίουΔιαβρωτικός
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητών200 PSI
Σύνδεση εισόδουCGA-330
Μετρητής εισόδου4,000 PSIG
Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psi
Σύνδεση εξόδουΣωλήνας 1/4 "
Συνολικό μήκος5.63 "
Βαθμός πίεσης3,000 PSIG
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΥλικόΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤιμή
HARRIS KH1000 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα30 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα100 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα200 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€503.12
HARRIS KH1003 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο30 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€518.60
HARRIS KH1004 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο100 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο200 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο400 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€574.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS KH1104 Gas Regulator Corrosive 330 Cga 0-125
€1,466.06 /μονάδα