Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρυθμιστής Σταθμού HARRIS 447-125-CR | AF2TLY 6XR37

HARRIS Ρυθμιστής σταθμού 447-125-CR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2TLY Μοντέλο: 447-125-CRCross Ref: 6XR37
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
€562.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.530
Παράδοση0 έως 125 scfh
Εύρος πίεσης παράδοσης0 έως 125 psi
Υλικό διαφράγματοςNeoprene
Υπηρεσία φυσικού αερίουΟξυγόνο
Μέγεθος μετρητή2-1 / 2 "
Πίεση παροχής μετρητών200 scfh
Σύνδεση εισόδου1/4 "FNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου400 psi
Σύνδεση εξόδου9/16 "-18 RH
Συνολικό μήκος7"
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησημονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσης παράδοσηςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εξόδουΤιμή
Ρυθμιστής σταθμού HARRIS 447NC-15-CL | AF2TLV 6XR34 447NC-15-CL0 έως 15 psiΚαύσιμα30 scfh9/16 "-18 LH€555.24
Ρυθμιστής Σταθμού HARRIS 447-50-CL | AF2TLW 6XR35 447-50-CL0 έως 50 psiΚαύσιμα100 scfh9/16 "-18 LH€533.41
HARRIS 447-50-CR Station Regulator | AF2TLX 6XR36 447-50-CR0 έως 50 psiΟξυγόνο100 scfh9/16 "-18 RH€551.81
Ρυθμιστής Σταθμού HARRIS 447-200-CR | AF2TLZ 6XR38 447-200-CR0 έως 200 psiΟξυγόνο400 scfh9/16 "-18 RH€549.02
Ρυθμιστής σταθμού HARRIS 447-NC-15 CR | AF2TMA 6XR39 447-NC-15 CR0 έως 15 psiΟξυγόνο30 scfh9/16 "-18 RH€582.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS Ρυθμιστής σταθμού 447-125-CR
€562.26 /μονάδα