HARPER A27L83 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 800 Lb. Βρόχος | AF4HCM 8WXR2

HARPER A27L83 Hand Truck γενικής χρήσης 800 Lb. Βρόχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HCM Μοντέλο: A27L83Cross Ref: 8WXR2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€398.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος50.5 "
συνολικό πλάτος21 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.2895
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)48.9
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARPER A27L83 Hand Truck γενικής χρήσης 800 Lb. Βρόχος
€398.84 /μονάδα