Ιατρικό καλάθι αποθήκευσης Harloff MSPM81-00TK Single Column Tambour Door, 76 x 27.8 x 29.6 ίντσες | CJ6CPB

Ιατρικό καλάθι αποθήκευσης HARLOFF MSPM81-00TK μονής στήλης Tambour Door, 76 x 27.8 x 29.6 ίντσες

Είδος: CJ6CPB Μοντέλο: MSPM81-00TK
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,756.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι αποθήκευσης
Βάθος29.6 "
Ύψος76 "
Πλάτος27.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.25
Ύψος πλοίου (cm)218.44
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)93.98

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Ιατρικό καλάθι αποθήκευσης μονής στήλης Harloff MSPM81-00GK, 75.75 x 22.5 x 27 ίντσες Μέγεθος | CJ6CPA MSPM81-00GK27 "75.75 "22.5 "€4,887.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Ιατρικό καλάθι αποθήκευσης HARLOFF MSPM81-00TK μονής στήλης Tambour Door, 76 x 27.8 x 29.6 ίντσες
€5,756.58 /μονάδα