Harloff M3DS1830K04-PPE Ψηλό καλάθι απομόνωσης PPE, 40.75 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος | CJ6CNB

HARLOFF M3DS1830K04-PPE Ψηλό καλάθι απομόνωσης PPE, 40.75 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CNB Μοντέλο: M3DS1830K04-PPE

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,934.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρικό καλάθι απομόνωσης
Βάθος18 "
Ύψος40.75 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)73.66

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός συρταριώνΠλάτοςΤιμή
Harloff M3DS1830K04Q Ψηλό καρότσι απομόνωσης, 40.75 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος | CJ6CKY M3DS1830K04Q18 "40.75 "-18 "€1,706.25
Μίνι καλάθι απομόνωσης Harloff M3DS1824K03, τρία συρτάρια, κλειδαριά, 34.5 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος | CJ6CLD M3DS1824K0318 "34.5 "318 "€1,587.12
Harloff MDS2424E03 Short Isolation Cart, Three Drawers, E-Lock, 37.25 x 30 x 22 Inch Size | CJ6CLM MDS2424E0322 "37.25 "330 "€2,277.07
Harloff MDS2424E05 Κοντό καλάθι απομόνωσης, πέντε συρτάρια, Ηλεκτρονική κλειδαριά, 37.25 x 30 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CLN MDS2424E0522 "37.25 "530 "€2,401.16
Harloff MDS3030K03 Ψηλό καρότσι απομόνωσης, τυπικό πλάτος, 42.63 x 37.5 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CMH MDS3030K0322 "42.63 "-37.5 "€1,996.62
Harloff MDS3030K04 Isolation Cart, Τέσσερα συρτάρια, Standard Key Lock, 42.63 x 37.5 x 22 Inch Μέγεθος | CJ6CMJ MDS3030K0422 "42.63 "437.5 "€2,033.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARLOFF M3DS1830K04-PPE Ψηλό καλάθι απομόνωσης PPE, 40.75 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος
€1,934.58 /μονάδα