Harloff DSC24SK-DP Short Savary Dilator Drying Cart with HEPA Filter, 40.38 x 23.89 x 22 Inch Size | CJ6CNC

HARLOFF DSC24SK-DP Short Savary Dilator Drying Cart with HEPA Filter, 40.38 x 23.89 x 22 inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CNC Μοντέλο: DSC24SK-DP

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,244.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρικό καλάθι
Βάθος22 "
Ύψος40.38 "
Πλάτος23.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)73.66

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
Harloff DSC24TK-DP Tall Savary Dilator Drying Cart with HEPA Filter, 51.89 x 23.89 x 22 Inch Size | CJ6CND DSC24TK-DP51.89 "23.89 "€3,307.02
Harloff DSC36TK-DP High Volume Tall Savary Dilator Drying Cart, 51.88 x 29.88 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CNE DSC36TK-DP51.88 "29.88 "€4,126.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARLOFF DSC24SK-DP Short Savary Dilator Drying Cart with HEPA Filter, 40.38 x 23.89 x 22 inch Size
€3,244.98 /μονάδα