Harloff 6035-TC Heat Sealed Powder Coat Cast Cart with Top Shelf, 43 x 38 x 21 Inch Size | CJ6CNA

HARLOFF 6035-TC Heat Sealed Powder Coat Cast Cart with top shelf, 43 x 38 x 21 inch size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CNA Μοντέλο: 6035-TC

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,905.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρικό καλάθι
Βάθος21 "
Ύψος43 "
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.15
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)119.38

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Harloff 6025 Cast Cart, 43 x 38 x 21 inch Size, Stainless Steel | CJ6CMP 6025€8,345.11
Harloff 6025-TC Cast Cart with Top Shelf, 43 x 38 x 21 inch Size, Inox | CJ6CMZ 6025-TC€9,144.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARLOFF 6035-TC Heat Sealed Powder Coat Cast Cart with top shelf, 43 x 38 x 21 inch size
€5,905.49 /μονάδα