Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSON 27F0606.1-EA100 Πριτσίνι, διάμετρος 3/16 ιντσών, μήκος 3/8 ίντσες, 100 Pk | AE9PHQ 6LA93

HANSON 27F0606.1-EA100 Πριτσίνι, διάμετρος 3/16 ιντσών, μήκος 3/8 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9PHQ Μοντέλο: 27F0606.1-EA100Σταυρός: 6LA93

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό καρφί
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.338 "
Ύψος κεφαλιού0.079 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού3 / 8 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSON 27F0606.1-EA100 Πριτσίνι, διάμετρος 3/16 ιντσών, μήκος 3/8 ίντσας, 100 Pk
€34.95 /πακέτο