Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN 6FFS25 Υδραυλικός γρήγορος σύνδεσμος Γυναικείο 1/4 In | AC6FKQ 33M277

HANSEN 6FFS25 Hydraulic Quick Coupler Θηλυκό 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FKQ Μοντέλο: 6FFS25Σταυρός: 33M277
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
€139.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΕκκαθάριση Chromate
Ρυθμός ροής3 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΤυπικό μανίκι
Μέγιστη. Πίεση5075 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerFEM251-4FP
Μέγεθος σωλήνα NPT1 / 4 "
ΣφραγίστεΜπόνα Ν
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΕπίπεδο πρόσωπο
Υλικό μανικιώνΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 F
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
ΧαρακτηριστικάΕπίπεδο πρόσωπο, θηλυκό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑνταλλαγή ParkerΧαρακτηριστικάΤιμή
HANSEN 6FFP25 Hydraulic Quick Coupler Αρσενικό 1/4 In | AC6FKX 33M283 6FFP25Υδραυλική θηλή συζεύκτηFEM252-4FPΕπίπεδο πρόσωπο, αρσενικό€66.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 6FFS25 Hydraulic Quick Coupler Θηλυκό 1/4 In
€139.06 /μονάδα