Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN 31AP37F Βύσμα ζεύξης (f) npt 3/8 Steel | AC4ZRA 31D010

HANSEN 31AP37F Βύσμα ζεύξης (f)npt 3/8 Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZRA Μοντέλο: 31AP37FΣταυρός: 31D010

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€31.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο βύσμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςUniversal και Tru-Flate
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή45 cfm
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
HANSEN 21AP25F Βύσμα ζεύξης (f) npt 1/4 Steel | AC4ZQY 31D008 21ΑΡ25F1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ32 cfm150 psi1 / 4 "€16.24
HANSEN 31AP25F Βύσμα ζεύξης (f) npt 3/8 Steel | AC4ZQZ 31D009 31ΑΡ25F3 / 8 "(ΣΤ) ΝΡΤ45 cfm1000 psi1 / 4 "€32.93
HANSEN 21AP25M Βύσμα ζεύξης (m) npt 1/4 Steel | AC4ZRB 31D011 21ΑΡ25Μ1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ32 cfm150 psi1 / 4 "€10.08
HANSEN 31AP25M Βύσμα ζεύξης (m) npt 3/8 Steel | AC4ZRC 31D012 31ΑΡ25Μ3 / 8 "(Μ) ΝΡΤ45 cfm1000 psi1 / 4 "€16.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 31AP37F Βύσμα ζεύξης (f)npt 3/8 Steel
€31.93 /μονάδα