Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN 25FFP100 Υδραυλικό Quick Coupler Male 1 In | AC6FKZ 33M285

HANSEN 25FFP100 Hydraulic Quick Coupler Αρσενικό 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FKZ Μοντέλο: 25FFP100Σταυρός: 33M285
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
€258.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΕκκαθάριση Chromate
Ρυθμός ροής50 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΤυπικό μανίκι
Μέγιστη. Πίεση5075 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerFEM1002-16FP
Μέγεθος σωλήνα NPT1"
ΣφραγίστεΜπόνα Ν
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΕπίπεδο πρόσωπο
Υλικό μανικιώνΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 F
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
ΧαρακτηριστικάΕπίπεδο πρόσωπο, αρσενικό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑνταλλαγή ParkerΧαρακτηριστικάΤιμή
HANSEN 25FFS100 Υδραυλική γρήγορη ζεύξη Γυναικεία 1 σε | AC6FKL 33M273 25FFS100Υδραυλικό σώμα συζεύκτηFEM-1001-16FPΕπίπεδο πρόσωπο, θηλυκό€452.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 25FFP100 Hydraulic Quick Coupler Αρσενικό 1 In
€258.44 /μονάδα