Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN 19FFP75 Υδραυλικό Quick Coupler Male 3/4 In | AC6FLD 33M289

HANSEN 19FFP75 Hydraulic Quick Coupler Αρσενικό 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FLD Μοντέλο: 19FFP75Σταυρός: 33M289

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€194.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΕκκαθάριση Chromate
Ρυθμός ροής26 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΤυπικό μανίκι
Μέγιστη. Πίεση5075 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerFEM752-12FP
Μέγεθος σωλήνα NPT3 / 4 "
ΣφραγίστεΜπόνα Ν
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΕπίπεδο πρόσωπο
Υλικό μανικιώνΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 F
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
ΧαρακτηριστικάΕπίπεδο πρόσωπο, αρσενικό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑνταλλαγή ParkerΧαρακτηριστικάΤιμή
HANSEN 19FFS75 Υδραυλικό Quick Coupler Male 3/4 In | AC6FLJ 33M294 19FFS75Υδραυλικό σώμα συζεύκτηFEM751-12FPΕπίπεδο πρόσωπο, θηλυκό€322.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 19FFP75 Hydraulic Quick Coupler Αρσενικό 3/4 In
€194.70 /μονάδα