Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN 1600P Coupler Body Hose Barb 1/4 Brass | AC4ZPN 31C975

HANSEN 1600P Σώμα σύζευξης Σωλήνας Barb 1/4 Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZPN Μοντέλο: 1600PΚωδ. Σταυρού: 31C975
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
€61.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΟρείχαλκος
Σύνδεση σωλήναΕλαστικός σωλήνας Push-On
Τύπος ανταλλαγήςΠαγκόσμιος
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή24 cfm
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςφινίρισμαΣύνδεση σωλήναΤύπος κλειδώματοςΤιμή
HANSEN 1000E Στήριγμα σώματος (f) npt 1/4 Brass | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΟρείχαλκος(ΣΤ) ΝΡΤΜανίκι€52.63
HANSEN 530E Συζεύκτης Σώμα (m) npt 1/2 Ορείχαλκος | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΟρείχαλκος(Μ) ΝΡΤΜανίκι€108.75
HANSEN 1600E Σωλήνας Σώματος Σώματος Barb 1/4 Brass | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΟρείχαλκοςΜάνικα ΜπάρΜανίκι€56.45
HANSEN 1700E Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΟρείχαλκοςΜάνικα ΜπάρΜανίκι€62.29
HANSEN 4006E Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 3/8 Ορείχαλκος | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΟρείχαλκοςΜάνικα ΜπάρΜανίκι€82.79
HANSEN 3100E Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΟρείχαλκος(Μ) ΝΡΤΜανίκι€70.74
HANSEN 5300E Στήριγμα σώματος (m) npt 1/2 Ορείχαλκος | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΟρείχαλκος(Μ) ΝΡΤPush-to-Connect€83.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 1600P Σώμα σύζευξης Σωλήνας Barb 1/4 Brass
€61.78 /μονάδα