HANKISON HITN35 Refrigerated Air Dryer, Iso Class 6, 35 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 50 Deg F Dew Point | CR3PQH 55EZ89

HANKISON Ψυγείο αέρα HITN35, Iso Class 6, 35 Cfm, 115V AC, 3/4 ίντσες Npt, 50 Deg F Σημείο δρόσου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3PQH Μοντέλο: HITN35Cross Ref: 55EZ89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,376.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
HANKISON HPRN100 μη ποδηλατικό στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα με ψύξη, Κλάση ISO 5, 100 scfm, 115VAC | CR3PPR 798A81 HPRN100Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα€5,630.99
HANKISON HPRN125 μη ποδηλατικό στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα με ψύξη, Κλάση ISO 5, 125 scfm, 115VAC | CR3PPT 798A82 HPRN125Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα€6,643.51
HANKISON FLX1.2 Ψυγείο αέρα, Iso Class 5, 100 Cfm, 115V AC, 1 ίντσα Npt, 42 Deg F Σημείο δρόσου | CR3PPU 491G90 FLX1.2Στεγνωτήριο€7,172.09
HANKISON HPRN150-1 Ψυγείο αέρα, Iso Class 5, 150 Cfm, 115V AC, 1 ίντσα Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου | CR3PPV 61HN68 HPRN150-1Στεγνωτήριο€6,757.96
HANKISON FLX1.5-1 Ψυγείο αέρα, Iso Class 5, 150 Cfm, 115V AC, 1 ίντσα Npt, 42 Deg F Σημείο δρόσου | CR3PPW 491G91 FLX1.5-1Στεγνωτήριο€8,913.00
HANKISON HPRN200-4 Ψυγείο αέρα, Iso Class 5, 200 Cfm, 460V AC, 1 ίντσα Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου | CR3PPX 61HN69 HPRN200-4Στεγνωτήριο€8,605.59
HANKISON FLX2.1-4 Ψυγείο αέρα, Iso Class 5, 200 Cfm, 460V AC, 2 Inch Npt, 42 Deg F Σημείο δρόσου | CR3PPY 491G92 FLX2.1-4Στεγνωτήριο€11,198.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANKISON Ψυγείο αέρα HITN35, Iso Class 6, 35 Cfm, 115V AC, 3/4 ίντσες Npt, 50 Deg F Σημείο δρόσου
€4,376.41 /μονάδα