HAMILTON S-WH-8MB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1500 Lb 8 ίντσες Διάμετρος | AE6VRX 5VJ22

HAMILTON S-WH-8MB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 1500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VRX Μοντέλο: S-WH-8MBCross Ref: 5vj22

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€240.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
ΔοσίμετροΜπρίνελ 188
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου1500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος9.5 "
Μέγεθος πλάκας4 5 x "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-820-MB-1/2
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1775
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΠάχος ΠλάκαςΤιμή
HAMILTON S-WH-6SPB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 960 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 3 x "Οχι300 έως 999 λίβρες960 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€256.24
HAMILTON S-WH-8SPB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1200 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 3 x "Οχι1000 έως 2999 λίβρες1200 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€285.42
HAMILTON S-WH-4DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 750 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 3 x "Ναι300 έως 999 λίβρες750 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€205.80
HAMILTON S-WH-4MB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1000 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 3 x "Ναι1000 έως 2999 λίβρες1000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€199.80
HAMILTON S-WH-4P Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 800 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 3 x "Οχι300 έως 999 λίβρες800 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€168.16
HAMILTON S-WH-6DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1250 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 3 x "Ναι1000 έως 2999 λίβρες1250 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€247.25
HAMILTON S-WH-6FSB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 3 x "Οχι1000 έως 2999 λίβρες2000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€290.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-WH-8MB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 1500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€240.66 /μονάδα