HAMILTON S-SEC-83DB Kingpinless Caster 2500 Lb 8 Inch Διάμετρος | AB3VKT 1VHW7

HAMILTON S-SEC-83DB Τροχός Kingpinless 2500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VKT Μοντέλο: S-SEC-83DBCross Ref: 1VHW7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
Αξιολόγηση φορτίου2500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος10.5 "
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 7-1/4"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΕνιαία μπάλα σκληρυμένη
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-830-DB-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.2245
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΟμάδα προϊόντων CasterΧωρίς σήμανσησυνολικό ύψοςΠάχος ΠλάκαςΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΤιμή
HAMILTON S-SEC-63DB Kingpinless Caster 2200 Lb 6 Inch Διάμετρος | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΠεριστρεφόμενος τροχίσκοςΝαι8"0.5 "Αρ. Όχι. W-630-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€552.02
HAMILTON S-SEC-63FSB Kingpinless Swivel Caster 6000 Lb 6inch Διάμετρος | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.Κάστερ χωρίς βασιλιάΟχι8"0.5 "Αρ. Όχι. W-630-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€648.82
HAMILTON S-SEC-83FSB Kingpinless Swivel Caster 6000 Lb 8inch Διάμετρος | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.Κάστερ χωρίς βασιλιάΟχι10.5 "0.5 "Αρ. Όχι. W-830-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€704.29
HAMILTON S-SEC-13DB Kingpinless Caster 3000 Lb 10 Inch Διάμετρος | AB3VKZ 1VHX4 S-SEC-13DB3000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΚάστερ χωρίς βασιλιάΝαι12.5 "0.5 "Αρ. Όχι. W-1030-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€643.26
HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless Caster 6000 Lb Διάμετρος 10 ιντσών | AB3VLB 1VHX6 S-SEC-13FSB6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.Κάστερ χωρίς βασιλιάΟχι12.5 "0.38 "Αρ. Όχι. W-1030-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€805.51
HAMILTON S-SEC-13PH Kingpinless Caster 2900 Lb Διάμετρος 10 ιντσών | AB3VLD 1VHX8 S-SEC-13PH2900 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΚάστερ χωρίς βασιλιάΝαι12.5 "0.5 "Αρ. Όχι. W-1030-P-1-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€494.83
HAMILTON S-SEC-83NYB Kingpinless Caster 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49Η585 S-SEC-83NYB6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.Κάστερ χωρίς βασιλιάΝαι10.5 "0.5 "Αρ. Όχι. W-830-NYB-3/4-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€888.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-SEC-83DB Τροχός Kingpinless 2500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€585.18 /μονάδα