HAMILTON S-FM-8RB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 670 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AB3VJW 1VHU3

HAMILTON S-FM-8RB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 670 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VJW Μοντέλο: S-FM-8RBCross Ref: 1VHU3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€316.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου670 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος10.125 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.38 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. W-825-RB-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5225
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή
HAMILTON S-FM-6DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1600 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AB3VJP 1VHT6 S-FM-6DBΑρ. Όχι. W-625-DB-3/41000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΠράσινο6"πολυουρεθάνης€341.37
HAMILTON S-FM-6RB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 540 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VJR 1VHT8 S-FM-6RBΑρ. Αρ. W-625-RB-3/4300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΜαύρη6"Καουτσούκ€295.16
HAMILTON S-FM-8DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2000 Lb 8 ίντσες Διάμετρος | AB3VJU 1VHU1 S-FM-8DBΑρ. Όχι. W-825-DB-3/41000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΠράσινο8"πολυουρεθάνης€387.06
HAMILTON S-FM-10DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2200 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AB3VJY 1VHU5 S-FM-10DBΑρ. Όχι. W-1025-DB-3/41000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΠράσινο10 "πολυουρεθάνης€409.34
HAMILTON S-FM-10RB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 790 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AB3VKA 1VHU7 S-FM-10RBΑρ. Αρ. W-1025-RB-3/4300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΜαύρη10 "Καουτσούκ€304.51
HAMILTON S-FM-10DH Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2200 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VQF 5VH19 S-FM-10DHΑρ. Όχι. W-1025-D-11000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΚύλινδροςΠράσινο10 "πολυουρεθάνης€389.60
HAMILTON S-FM-10RH Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 790 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VQG 5VH22 S-FM-10RHΑρ. Όχι. W-1025-R-1300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΚύλινδροςΜαύρη10 "Καουτσούκ€369.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-FM-8RB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 670 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€316.68 /μονάδα