Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON R-WH-6MB Άκαμπτη πλάκα Caster 1400 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPG 5VG66

HAMILTON R-WH-6MB Rigid Plate Caster 1400 Lb Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VPG Μοντέλο: R-WH-6MBCross Ref: 5VG66
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
€119.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
ΔοσίμετροΜπρίνελ 188
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου1400 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-620-MB-1/2
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
HAMILTON R-WH-6SPB Άκαμπτη πλάκα Caster 960 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AD7BDX 4DB68 R-wh-6spbΣφυρήλατο χάλυβαΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "960 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€174.54
HAMILTON R-WH-8SPB Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb 8 Inch Διάμετρος | AD7BDY 4DB69 R-wh-8spbΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1200 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€197.47
HAMILTON R-WH-4DB Άκαμπτη πλάκα Caster 750 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBΑτσάλιΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "750 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€125.87
HAMILTON R-WH-4MB Άκαμπτη πλάκα Caster 1000 Lb 4 Inch Διάμετρος | AE6VPC 5VG55 R-wh-4mbΑτσάλιΝαι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.95
HAMILTON R-WH-4P Άκαμπτη πλάκα Caster 800 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PΑτσάλιΝαι300 έως 999 λίβρες3 3 x "800 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€84.75
HAMILTON R-WH-6DB Άκαμπτη πλάκα Caster 1250 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1250 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.85
HAMILTON R-WH-6FSB Άκαμπτη πλάκα Caster 2000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPF 5VG65 R-wh-6fsbΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "2000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€124.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-WH-6MB Rigid Plate Caster 1400 Lb Διάμετρος 6 ιντσών
€119.21 /μονάδα