Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON R-WH-4WNB Άκαμπτη πλάκα Caster 800 Lb 4 ίντσες Dia | AG6VZE 49Η540

HAMILTON R-WH-4WNB Rigid Plate Caster 800 Lb 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6VZE Μοντέλο: R-WH-4WNBΣταυρός: 49H540
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
€103.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο75 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
Αξιολόγηση φορτίου800 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 3 x "
συνολικό ύψος5.625 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΝάιλον
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΝάιλον
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-420-WNB-1/2
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.72
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8716903000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
HAMILTON R-WH-6SPB Άκαμπτη πλάκα Caster 960 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AD7BDX 4DB68 R-wh-6spbΣφυρήλατο χάλυβαΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "960 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€179.45
HAMILTON R-WH-8SPB Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb 8 Inch Διάμετρος | AD7BDY 4DB69 R-wh-8spbΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1200 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€189.13
HAMILTON R-WH-4DB Άκαμπτη πλάκα Caster 750 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBΑτσάλιΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "750 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€111.04
HAMILTON R-WH-4MB Άκαμπτη πλάκα Caster 1000 Lb 4 Inch Διάμετρος | AE6VPC 5VG55 R-wh-4mbΑτσάλιΝαι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€100.64
HAMILTON R-WH-4P Άκαμπτη πλάκα Caster 800 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PΑτσάλιΝαι300 έως 999 λίβρες3 3 x "800 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€76.55
HAMILTON R-WH-6DB Άκαμπτη πλάκα Caster 1250 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1250 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€82.36
HAMILTON R-WH-6FSB Άκαμπτη πλάκα Caster 2000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPF 5VG65 R-wh-6fsbΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "2000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€115.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-WH-4WNB Rigid Plate Caster 800 Lb 4 ιντσών
€103.08 /μονάδα