HAMILTON R-SEC-13FSB Άκαμπτο πιάτο 6000 Lb Διάμετρος 10 ιντσών | AB3VLC 1VHX7

HAMILTON R-SEC-13FSB Rigid Plate Caster 6000 Lb Διάμετρος 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VLC Μοντέλο: R-SEC-13FSBCross Ref: 1VHX7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€471.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεγαλύτερο από 6000 lb.
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Δοσίμετρο179 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
Αξιολόγηση φορτίου6000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος12.5 "
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 7-1/4"
Πάχος Πλάκας0.38 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-1030-FSB-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.955
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON R-SEC-63DB Άκαμπτη πλάκα Caster 2200 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AB3VKP 1VHW2 R-SEC-63DB8"1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-630-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΠράσινο6"€249.38
HAMILTON R-SEC-63FSB Άκαμπτο πιάτο 6000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VKR 1VHW4 R-SEC-63FSB8"Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-630-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΚαθαρισμός6"€372.23
HAMILTON R-SEC-83FSB Άκαμπτη πλάκα Caster 6000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AB3VKW 1VHX1 R-SEC-83FSB10.5 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-830-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΚαθαρισμός8"€384.59
HAMILTON R-SEC-13DB Άκαμπτη πλάκα Caster 3000 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AB3VLA 1VHX5 R-SEC-13DB12.5 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-1030-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΠράσινο10 "€359.19
HAMILTON R-SEC-83NYB Rigid Plate Caster 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNT 49H587 R-SEC-83ΝΥΒ10.5 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.ΝάιλονΑρ. Όχι. W-830-NYB-3/4-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΜαύρη8"€524.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-SEC-13FSB Rigid Plate Caster 6000 Lb Διάμετρος 10 ιντσών
€471.57 /μονάδα