HAMILTON R-EPSD-83NYB Άκαμπτη πλάκα Caster 6500 Lb 8 ίντσες διάμετρος | AE7XAZ 6AZP2

HAMILTON R-EPSD-83NYB Rigid Plate Caster 6500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XAZ Μοντέλο: R-EPSD-83NYBCross Ref: 6AZP2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€614.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-7/8 x 5-3/4"
Αξιολόγηση φορτίου6500 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/8 x 6-1/4"
συνολικό ύψος10.5 "
Μέγεθος πλάκας6-1/2 x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούW-830-NYB-1
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.945
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΥλικό τροχούΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΡουλεμάν τροχούΤιμή
HAMILTON R-EPSD-63FST Άκαμπτη πλάκα Caster 10000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE7XAX 6AZN9 R-EPSD-63FST6"ΑσημένιοΣφυρήλατο χάλυβαΣφυρήλατο χάλυβα10,000 λίβρες8.5 "Αρ. Όχι. W-630-FST-1-1 / 4Ακριβής κωνικός κύλινδρος€337.39
HAMILTON R-EPSD-83FST Άκαμπτη πλάκα Caster 10000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"ΑσημένιοΣφυρήλατο χάλυβαΣφυρήλατο χάλυβα10,000 λίβρες10.5 "0.25Ακριβής κωνικός κύλινδρος€550.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-EPSD-83NYB Rigid Plate Caster 6500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€614.58 /μονάδα